ジーエルサイエンス
eVolシリンジ 交換用シリンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(μL)
20~500
50~1000
20~500
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68402364
品番
500μL用
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(μL)
20~500
内径(Φmm)
0.32
外径(Φmm)
0.63
針形状
ベベル
針ゲージ
23
針長(mm)
50