ジーエルサイエンス
eVolシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
0.32
0.32
0.12
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
68402434
品番
500μL&1mL用
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
0.32
外径(Φmm)
0.63
針形状
ベベル
針ゲージ
23
針長(mm)
50