C-2720 キャピラリーチューブ ケニス 68403116

キャピラリーチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)2.7
内径(Φmm)2.0
内容量1箱(100本)注文コード68403116品番C-2720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。

外径(Φmm)2.7内径(Φmm)2.0全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする