MY1B16G-70-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68403257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68403257品番MY1B16G-70-A93
参考基準価格(税別)¥36,960販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)70配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする