曜日別特売
MY1B20-3000L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68404989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)3000チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68404989品番MY1B20-3000L
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
リード線(m)-ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号-右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする