曜日別特売
ローケーターJr.A 凍結保存容器 Thermo Fisher Scientific 68408567

凍結保存容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68408567品番ローケーターJr.A
参考基準価格(税別)¥760,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。

用途
ラック用
容量(L)71付属品標準フタ、ラック×4高さ(mm)683口径(Φmm)215外径(Φmm)558チューブ掛数(本)2000(ボックス20個)質量(空タンク時)(kg)27蒸発量(L/日)0.85保存期間(年)83日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする