ケニス
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
毛丈(mm)
20
25
20
タイプ
ノーマル
ノーマル
磁性・金属検出機対応
色
イエロー
イエロー
ブルー
レッド
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68411254
品番
55833-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
タイプ
ノーマル
種別
ワイド
色
イエロー
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
20
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
290×45×50
質量(g)
82
毛材
ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68411254
55833-YE
27891466
55833
HPディッシュブラシ ワイド
EBM(江部松商事)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました