ケニス
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
毛丈(mm)
25
25
20
タイプ
磁性・金属検出機対応
ノーマル
磁性・金属検出機対応
色
レッド
イエロー
ブルー
レッド
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68411288
品番
57012-RE
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
タイプ
磁性・金属検出機対応
種別
スリム
色
レッド
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
285×22×45
質量(g)
60
毛材
ポリエステル