曜日別特売
9005 ホースバンド一体型ハンドクランプ STANDARD PUMP 68411440

9005 ホースバンド一体型ハンドクランプ STANDARD PUMP 68411440
9005 ホースバンド一体型ハンドクランプ STANDARD PUMP 68411440

ホースバンド一体型ハンドクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68411440品番9005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドラム缶や容器に簡単固定!ホースバンドと一体になったハンドクランプで、ポンプ作業の効率を大幅アップ。細長いポンプを容器に差し込み、クランプで容器にガッチリ固定。マイナスドライバーでワンタッチ装着でき、作業時のぐらつきや脱落を防ぎます。クランプ部は大きめクリップ形状で握りやすく、着脱も簡単。実用性抜群の便利アイテムです。

用途ドラム缶や容器の縁にワンタッチで装着し、細長いポンプをしっかりホールドできます。材質SUS304質量(g)168耐荷重(kg)10バンド径(mm)最大ホース:55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする