曜日別特売
金属柄 分離針(有柄針) ケニス 68414298

分離針(有柄針)

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本全長(mm)140注文コード68414298品番金属柄
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

小さな物を分別するのに便利な分離針です。

全長(mm)140針長(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68414282
2024-01-31
用途: 成形バリの除去道具として

目的の用途に対しては、針径も柄の長さや軽さも良いが 針が長すぎました。
チャック部分が貫通していないので、針を切り詰めて試用中です。
本来の用途では非貫通が良いのでしょうが、これは仕方ないところでしょう。
柄が軽く取り回しは良いです。

対象商品 : 68414282
2021-04-21
用途: 陶芸
その他業種

実は陶芸の粘土を切断したり細かい細工に使っております。(プラの柄)
陶芸メーカの製品はメッキ仕様で使っているうちに根本が錆びて折れるこ頻度がたかいので、これはステンレスのため折れることなく、軽く適度な撓りがありバランスが良いのです

対象商品 : 68414282
2021-09-03
用途: 微生物の無菌移植
教育・研究機関

ホルダー部分(柄)が短く手からすり抜けてしまう。
細い針を装着できないので、困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする