藤原製作所
果実硬度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
仕様
最大加圧1kg
注文コード
68417134
品番
KM-1(1kg)
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
用途
苺・桃・ブドウ用
寸法(mm)
170×40×35
質量(g)
220
目盛
10g
仕様
最大加圧1kg