マフラー金網 20メッシュ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合車種
軽自動車
軽自動車
小型車
中型車
一部4トン車 大型車
特殊車
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68417259
品番
-
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
オールステンレス製のマフラー用金網です。
20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。
用途
構内入退場時の火花飛散の簡易抑制
質量(g)
70
本体横(mm)
約105
適合車種
軽自動車
適合パイプ外径(Φmm)
48.6以下
材質
ステンレス
長さ(mm)
210
線径(Φmm)
0.25
メッシュ
20メッシュ
ワイヤー長(mm)
1400-1500
本体縦(mm)
約210
目合い(mm)
1
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※適合車種や本体サイズは目安です。マフラー外径と適合サイズを確認のうえお買い求めください。
※取り付け・取り外しは必ずエンジン停止・冷却後に実施してください。
※走行前に確実に固定されているかを点検してください。
※取り付けたまま長距離走行をしないでください。また、一般公道など必要のない状況では取り外してください。
※定期的にゆるみや脱落がないか確認をしてください。
※汚れなどによる目詰まりがないか確認し、定期的に清掃または交換てください。可燃性のものが目詰まりすると引火の恐れがあり大変危険です。
※メッシュやワイヤーの鋭利部でけがをしないよう、手袋などを着用のうえ作業してください。