マフラー金網 20メッシュ ステンレス製
オールステンレス製のマフラー用金網です。
20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。
用途
構内入退場時の火花飛散の簡易抑制
線径(Φmm)
0.25
メッシュ
20メッシュ
ワイヤー長(mm)
1400-1500
本体縦(mm)
約210
目合い(mm)
1
内容量
1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※本体サイズは目安です。マフラー外径と適合サイズを確認のうえお買い求めください。
※取り付け・取り外しは必ずエンジン停止・冷却後に実施してください。
※走行前に確実に固定されているかを点検してください。
※取り付けたまま長距離走行をしないでください。また、一般公道など必要のない状況では取り外してください。
※定期的にゆるみや脱落がないか確認をしてください。
※汚れなどによる目詰まりがないか確認し、定期的に清掃または交換てください。可燃性のものが目詰まりすると引火の恐れがあり大変危険です。
※メッシュやワイヤーの鋭利部でけがをしないよう、手袋などを着用のうえ作業してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体横(mm)
適合車種
適合パイプ外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417259
-
70
約105
軽自動車
48.6以下
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68417268
-
90
約150
小型車
50.8~65
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68417277
-
100
約180
中型車
70.0~85.0
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68417286
-
120
約235
一部4トン車
大型車
89.1~114.3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68417295
-
150
約315
特殊車
~127
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください