曜日別特売
- マフラー金網 20メッシュ ステンレス製 モノタロウ 68417268

- マフラー金網 20メッシュ ステンレス製 モノタロウ 68417268
- マフラー金網 20メッシュ ステンレス製 モノタロウ 68417268
- マフラー金網 20メッシュ ステンレス製 モノタロウ 68417268
- マフラー金網 20メッシュ ステンレス製 モノタロウ 68417268
モノタロウ

マフラー金網 20メッシュ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合車種小型車
内容量1個注文コード68417268品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オールステンレス製のマフラー用金網です。
20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。

用途
構内入退場時の火花飛散の簡易抑制
質量(g)
90
本体横(mm)
約150
適合車種
小型車
適合パイプ外径(Φmm)
50.8~65
材質
ステンレス
長さ(mm)
210
線径(Φmm)
0.25
メッシュ
20メッシュ
ワイヤー長(mm)
1400-1500
本体縦(mm)
約210
目合い(mm)
1
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※適合車種や本体サイズは目安です。マフラー外径と適合サイズを確認のうえお買い求めください。
※取り付け・取り外しは必ずエンジン停止・冷却後に実施してください。
※走行前に確実に固定されているかを点検してください。
※取り付けたまま長距離走行をしないでください。また、一般公道など必要のない状況では取り外してください。
※定期的にゆるみや脱落がないか確認をしてください。
※汚れなどによる目詰まりがないか確認し、定期的に清掃または交換てください。可燃性のものが目詰まりすると引火の恐れがあり大変危険です。
※メッシュやワイヤーの鋭利部でけがをしないよう、手袋などを着用のうえ作業してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする