曜日別特売
LPE0230SE-BP シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418029

LPE0230SE-BP シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418029
LPE0230SE-BP シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418029

シンガーポリグローブソフト袋入 ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1ケース(50袋×100枚)注文コード68418029品番LPE0230SE-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
・焼却しても有害なガスは発生しません。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)

用途・家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレンクリアサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐溶剤エンボス加工外エンボス
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※水や油類等の液体の中での使用を避けて下さい。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
※60℃以上の高温になる場所に放置しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする