曜日別特売
NBR038DPF-BB シンガーニトリルFABライト ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418291

NBR038DPF-BB シンガーニトリルFABライト ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418291
NBR038DPF-BB シンガーニトリルFABライト ブルー 宇都宮製作[手袋] 68418291

シンガーニトリルFABライト ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1ケース(30箱×100枚)注文コード68418291品番NBR038DPF-BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・パウダーフリー(粉なし)仕様です。
・柔らかく手にピッタリフィットし、長時間の細かな作業に適しています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
・2段階式取出口を採用しています(特許取得済み)。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルーサイズL入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23粉有無粉無
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする