132HH ガス検知管 ガステック 68420564

ガス検知管

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10回分)使用検知管名トリクロロエチレン注文コード68420564品番132HH
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。

使用検知管名トリクロロエチレン測定回数10測定対象気体トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン測定範囲(ppm)トリクロロエチレン/0.05~2.5%、テトラクロロエチレン/0.075~1.5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68420266
2018-07-30
用途: 食器棚の測定

100ml吸い込む器具がベット必要であることがわかりませんでした。スポイトで水を使って練習してから使ってみようと思います

1が参考にしています
対象商品 : 68420738
2022-10-25
用途: 装置の日常点検
製造業

使い方が慣れないと分かりにくいです。まずは差し込む方向、誰でも分かる様にもっとわかりやすくして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする