- テドラーバッグ 1ツ口 近江オドエアーサービス 68421115

テドラーバッグ 1ツ口

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
容量(L)10
寸法(mm)350×500
タイプコック付
内容量1枚注文コード68421115品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。

容量(L)10寸法(mm)350×500タイプコック付耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする