曜日別特売
- フレックサンプラー 近江オドエアーサービス 68421465

フレックサンプラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
寸法(mm)330×330
タイプF(38μ透明フィルム)
内容量1枚注文コード68421465品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。

用途
臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
(推奨)臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
容量(L)5寸法(mm)330×330タイプF(38μ透明フィルム)材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする