アストロ
抗菌防臭!!キャスターカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68421861
品番
617-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
【シーズンオフの保管に】外出時のキャスター汚れを室内に持ち込まない。
用途
通気性の良い不織布に、抗菌剤を練り込みました。
ゴム入りで装着しやすい
材質
ポリプロピレン(抗菌剤練込)
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。