アストロ
羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68422351
品番
183-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でかさばる羽毛布団をホコリから守りスッキリ保管。
用途
「持ち運びに便利な持ち手】:持ち手付きでコインランドリーやクリーニング店への持ち運びにも便利。
【布団の出し入れスムーズ】:ダブルスライダーでコの字に大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。
【中身が見える透明窓付き】:かわいい小花柄。下部にある透明窓で中身が見えるので探す手間いらず。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500(持ち手除く)
収納の目安
シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。