曜日別特売
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360

623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360
623-50 一体型圧縮ボックス アストロ 68422360

一体型圧縮ボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
グレー/白×クリア
内容量1個注文コード68422360品番623-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【まとめてスッキリ収納】マチ付きでたっぷり収納できる手押しタイプの圧縮袋と不織布製の収納ケースのセット。

用途
オフシーズンの衣類などをスッキリまとめて収納できる。
圧縮袋は掃除機やポンプを使わずに、上から体重をかけるだけで簡単に圧縮できる。
スライダー付きのダブルチャックでしっかり密閉でき、密閉シート付きバルブで空気の逆戻りを防ぎしっかり保管。
材質
圧縮袋/フィルム:ポリスチレン・ポリプロピレン、チャック:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール、バルブ底:ポリエチレン、バルブ蓋:ポリプロピレン、バルブ密封シート:シリコン
収納ケース/本体:ポリプロピレン・活性炭、透明窓:ポリエチレン
グレー/白×クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【圧縮袋】490×280×685【収納ケース】480×350×250収納の目安薄手シャツなら約30枚、セーターなら約10~15枚、タオルケットなら約3~4枚
注意
※圧縮袋は手押しタイプです。掃除機やポンプでは圧縮できません。同梱の説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする