アストロ
羽毛布団収納袋持手付シンプルグレー3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68422500
品番
167-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの羽毛布団をホコリから守り保管。
用途
通気性の良い不織布でオフシーズンの羽毛布団をホコリから守り保管。
縦型でクローゼットなどに立てて収納でき、中身が見える便利な透明窓付き。
持ち手付きでクリーニングに出す際や引っ越しの際なども持ち運びがしやすい。
ダブルジップファスナーでコの字に大きく開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500
収納の目安
シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。