アラム
エクセレントラテックス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
材質
天然ラテックスゴム
天然ラテックスゴム
天然ゴム
粉有無
粉無
粉無
粉なし
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68425988
品番
NR-310-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
29
材質
天然ラテックスゴム
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
規格
食品衛生法
機能
油性・耐摩耗性・突き刺し強度、薄手、フィット
左右区別
左右兼用