NR-310-M エクセレントラテックス手袋 アラム 68425997

エクセレントラテックス手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
材質天然ラテックスゴム
粉有無粉無
内容量1箱(100枚)注文コード68425997品番NR-310-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズM全長(cm)29材質天然ラテックスゴム粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100規格食品衛生法機能油性・耐摩耗性・突き刺し強度、薄手、フィット左右区別左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする