アラム
エクセレントラテックス手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
L
M
S
材質
天然ゴム
天然ラテックスゴム
天然ゴム
粉有無
粉なし
粉無
粉なし
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68426006
品番
NR-310-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
29
材質
天然ゴム
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
仕様
左右両用
タイプ
パウダーフリー