MY1B32-2100Z-M9BW MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68427249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2100
リード線(m)
(-) 0.5
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68427249
品番
MY1B32-2100Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥120,120販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
2100
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする