帝健
グーデン 耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
68427573
品番
EGF-38
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(cm)
27
耐熱温度(℃)
300
材質
表層:テクノーラ50%、耐炎繊維50%、織物、裏層:綿
厚さ(mm)
29
色
ブラック
質量(g)
160
タイプ
5本指
入数(枚)
2
規格
適合しない
入数(双)
1
中指長(cm)
8
コーティング
無し
手のひらまわり(cm)
30
手の平幅(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
アテ有無
アテ無し