曜日別特売
BCB-3 ボトルキャビネット(大量収納タイプ) ナガノサイエンス 68427905

※使用例

ボトルキャビネット(大量収納タイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
引出し数2段×3列(計6)
内容量1個注文コード68427905品番BCB-3
参考基準価格(税別)¥345,600販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。

付属品棚:棚×18、ガードバー×36、横仕切板×90、横仕切板×36、錠:シリンダー錠2ヶ所、専用錠×2、金具、耐震用床固定金具×4、壁面固定金具×2材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP寸法(mm)485×620×1800質量(kg)70引出し数2段×3列(計6)収納量(容量別)25mL×900本、100mL×384本、250mL×108本、500mL×90本、1L×72本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき41,000/税込45,100
北海道地方数量1につき61,000/税込67,100
沖縄地方数量1につき59,000/税込64,900
離島数量1につき66,000/税込72,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする