曜日別特売
1200 折畳作業台 矢崎化工 68428833

折畳作業台

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1個注文コード68428833品番1200
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。

材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900間口(mm)1200耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする