仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)
【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)