日進医療器
エルモキズあて防水パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(35枚)
1個(16枚)
1個(24枚)
1個(35枚)
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(35枚)
注文コード
68431749
品番
781619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エルモキズあて防水パッド
用途
キズあて防水パッド
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※救急絆創膏