曜日別特売
00542 Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L Haxnicks 68432275

 

00542 Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L Haxnicks 68432275
00542 Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L Haxnicks 68432275
00542 Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L Haxnicks 68432275
00542 Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L Haxnicks 68432275

Hemp Fibre Pot 麻製 鉢カバー5L/20L/30L/40L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68432275品番00542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

通気性と水はけがよく、根詰まり・根腐れを防ぎ健康的で強い根をつくります。何種類かの植物を一緒に育てることも可能なサイズです。

用途ガーデニング用に。寸法(mm)250×250×300質量(g)225容量(L)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき4,250/税込4,675
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする