生興
引き違い書庫(幅880mm)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
間口(mm)
880
880
800
タイプ
ガラス引違戸
ガラス引違戸
スチール引違戸
ベース
質量(kg)
31
31
26
29
24
3
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432665
品番
G-335SG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
専用錠の付いたスチール製の保管庫です。
種別
深型
タイプ
ガラス引違戸
内寸法(mm)
830×455×787
外寸法(mm)
880×515×880
グリーン購入法
適合
仕様
錠付、名札差し付
材質
スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
31
種類
引き違い
間口(mm)
880
棚板耐荷重(kg)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースは別売りです。