G-33SG 引き違い書庫(幅880mm) 生興 68432674

引き違い書庫(幅880mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
間口(mm)880
タイプガラス引違戸
質量(kg)26
内容量1個注文コード68432674品番G-33SG
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

専用錠の付いたスチール製の保管庫です。

種別浅型タイプガラス引違戸内寸法(mm)830×340×787外寸法(mm)880×400×880グリーン購入法適合仕様錠付、名札差し付材質スチール製(粉体塗装)質量(kg)26種類引き違い間口(mm)880棚板耐荷重(kg)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする