生興
引き違い書庫(幅880mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
間口(mm)
880
880
800
タイプ
ベース
ガラス引違戸
スチール引違戸
ベース
質量(kg)
2
31
26
29
24
3
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432717
品番
33B
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種別
浅型
タイプ
ベース
内寸法(mm)
-
外寸法(mm)
880×387×90
材質
スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
2
種類
引き違い
間口(mm)
880
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×387×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。