ケニス
ガラス引違保管庫(幅1515mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
スチール引違戸
ガラス引違戸
スチール引違戸
ベース
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432753
品番
G-53SS
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
幅1515mmの引違保管庫です。
種類
引違い
種別
浅型
質量(kg)
44
タイプ
スチール引違戸
内寸法(mm)
右/706、左/722×340×787
外寸法(mm)
1515×400×880
材質
スチール製(粉体塗装)
間口(mm)
1515
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1515×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。