曜日別特売
53B ガラス引違保管庫(幅1515mm) ケニス 68432778

ガラス引違保管庫(幅1515mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプベース
内容量1個注文コード68432778品番53B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅1515mmの引違保管庫です。

種類引違い種別浅型質量(kg)3.6タイプベース内寸法(mm)右/706、左/722×340×787外寸法(mm)1515×387×90材質スチール製(粉体塗装)間口(mm)1515外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×387×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする