曜日別特売
INSIGHT S345S(4MM) VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ TP-LINK 68432948

VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68432948品番INSIGHT S345S(4MM)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする