曜日別特売
A4G-P311C 整理ケース ケニス 68433006

整理ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ床置兼書庫収納型
内容量1個注文コード68433006品番A4G-P311C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000

スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。

タイプ床置兼書庫収納型引出し数【浅】6×3列(上段)、【深】5×3列(下段)サイズA4引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)外寸法(mm)777×340×750グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする