M-53 収納ケース TENMA(天馬) 68433295

収納ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68433295品番M-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。 同じ幅同士は積み重ねが可能です。 安全性を考慮した様々な機能が付加された、ゆがみの少ない丈夫なケースです。

材質外枠/PS、引出し/PP幅(mm)390引出し内寸法(mm)337×484×180外寸法(mm)390×530×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする