サンコー(三甲)
大型ラボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組(3個)
1個
1組(3個)
内寸法(mm)
610×410×315
610×410×315
640×440×380
800×560×480
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
68433365
品番
L75(3個組)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
77.2
内寸法(mm)
610×410×315
外寸法(mm)
656×456×326