サンコー(三甲)
大型ラボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1組(3個)
内寸法(mm)
640×440×380
610×410×315
640×440×380
800×560×480
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433374
品番
21050000BL501
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
種別
L100
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
106
有効内寸(mm)
629×429×366
内寸法(mm)
640×440×380
外寸(mm)
703×503×411
内寸(mm)
643×443×381
底形状
格子リブ
外寸法(mm)
700×500×410
圧縮荷重(kN[kgf])
47.2(4815)