SMX-050 スリムマグピタ 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 68433578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムマグピタ 段付用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
軸径Φ:5
注文コード
68433578
品番
SMX-050
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!
強力マグネットで長いねじも確実に安定。
従来品より30%スリムになりました。

質量(g)
3
仕様
軸径Φ:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする