サカエ
ラボボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組(12個)
1組(10個)
1個
1組(12個)
1組(8個)
内寸法(mm)
375×255×152
395×304×200
374×254×232
375×255×152
412×313×183
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(12個)
注文コード
68433618
品番
24B(12個組)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
材質
ポリプロピレン
色
クリーム
容量(L)
15
内寸法(mm)
375×255×152
外寸法(mm)
424×292×168