曜日別特売
CV-318 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック 68434765

 

CV-318 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック 68434765
CV-318 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック 68434765
CV-318 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック 68434765

閃光車高灯専用ステー 3連

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68434765品番CV-318
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

閃光車高灯シリーズ専用
3連タイプ

幅(mm)403高さ(mm)26厚さ(mm)1長さ(mm)31.6材質ステンレス付属品タッピングネジ4×8(4本)シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)約220外径×高さH(Φmm×mm)403×31.6質量(g/個)約220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする