デンカエレクトロン
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
収縮前内径(Φmm)
10.0
10.0
20.0
30.0
50.0
80.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
68434887
品番
SZF2-10.0B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途
電子機器、通信、自動車など。
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮前内径(Φmm)
10.0
収縮開始温度(℃)
70(最低完全収縮温度100)
収縮率
2:1
収縮後内径(Φmm)
5.0
収縮後肉厚(mm)
0.56
関連資料:
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB)
SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)