曜日別特売
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225
GKD 3.6 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 68436225

GEKKOU Drill(月光ドリル)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)
ドリル径(Φmm)3.6
3.6
2.5
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
3.2
全長(mm)77
77
62
72
74
80
84
87
90
94
97
100
104
107
110
113
116
119
124
127
130
133
シャンク径(Φmm)3.6
3.6
2.5
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
3.2
内容量1袋(10本)注文コード68436225品番GKD 3.6
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼にドリル径(Φmm)3.6溝長(mm)49全長(mm)77シャンク径(Φmm)3.6トラスコ品番481-5301材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo質量(g)5公差h8 0先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

GEKKOU Drill(月光ドリル)
この動画は、6が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436191
2024-01-29
用途: ステンレス材の穴あけ
lead agent株式会社建設業・工事業

ステンレスに穴を開けるのに色々調べた結果、こちらの商品にたどり着きました。切削油を併用しておりますが、1本で相当数の穴が開けられ重宝しています。
今後は工具との相性を確認しながら、更なる作業効率UPを目指します。

2022-08-28
用途: H鋼T=8mm 穴あけ
看板 佐藤その他業種

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

対象商品 : 68436216
2022-05-14
用途: ステンレス材の穴あけ
有限会社 ベアライト建設業・工事業

滑りが少なく、切れ味が劣化しにくく使いやすくてよい。

対象商品 : 68436864
2019-05-16
用途: 仕事で鋼材の穴明に使用
小出土木工業株式会社

動画とか見て、凄いから、買って
現場に使わたが、確かに安い刃より
切れ味や持ちも良かったが、
動画とは、かけ離れた刃で
刃先が、すぐ焼けたり、欠けたり
折れたりで、
けど今まで使ってた刃よりは、
価格は5倍で、寿命は3倍ぐらいかな
結果、高くつくけど。連続使用時
刃の交換手間代だけは、減らせます。
働き方改革が騒がしい今
作業時間の短縮には、役立ちます
3倍長持ち、

1が参考にしています
対象商品 : 68436286
2016-05-16
用途: ステン板の穴あけなど
よしだ

14.4v充電ドリルにて使用ですが、ステンが驚くほどよく切れます。
ただ、回転数を上げるとすぐに刃先が焼けるので、
低回転で送り速度を速め(強め)にしなければ性能が
発揮されません。
適性な条件だと、ボール盤のような繋がった切り子になって、
サクサク切れます。
おすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする