曜日別特売
SPF1048 SPF ノーブランド 68436558

SPF

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)19×89
長さ(mm)2440
内容量1本注文コード68436558品番SPF1048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ツーバイフォー規格のランバー材です。

寸法(幅W×高さH)(mm)19×89長さ(mm)2440
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
本数ごとに配送料が変わる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,370/税込2,607
全国数量10~18までのご注文(同一注文コードにつき)4,520/税込4,972
全国数量19~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,780/税込7,458
全国数量37~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,040/税込9,944
全国数量46~90までのご注文(同一注文コードにつき)11,300/税込12,430
全国数量91~180までのご注文(同一注文コードにつき)22,600/税込24,860
全国数量181~270までのご注文(同一注文コードにつき)45,200/税込49,720
全国数量271~360までのご注文(同一注文コードにつき)67,800/税込74,580
全国数量361以上のご注文(同一注文コードにつき)90,400/税込99,440
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 工場建屋改造

歪みが少なく、鉋掛けせずにそのまま使えた。
ある程度の長尺木材は、ホームセンターの在庫の場合は反りが付いている場合もあり、修正加工せず即用とするなら都度配送品が良い。(木目は選べない)

対象商品 : 68436445
2024-02-17
用途: 棚の作成

棚板として使用しました。
きれいな面、それほどきれいでない面あります。
見えるところに使用するときはきれいな面が見えるように
するとよいと思います。

対象商品 : 68436402
2022-02-04
用途: カウンター(台)作成時
飲食業

食堂通路側にサンプルを置く台を制作する時の部品の一部として購入
長さが必要であったため、店舗で購入するよりも配達してくれるモノタロウで購入をした。
注文後即日で配達してくれ、助かりました。

対象商品 : 68436594
2019-08-27
用途: ベランダのデッキ、すのこの材料
中島壮建築設計事務所

問題なく使用できました。すこしフシが多めかなとも思いましたが特に不都合はありませんでした。標準的な製品だと思いますし、なにより安価です。

1が参考にしています
対象商品 : 68436497
2018-02-09
用途: DIY

1X3は実店舗でもあまり見当たらないので助かりますが思ったより短い(サイズが書いていないのはマイナス)。値段も送料入れればかなり割高ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする