曜日別特売
SPF2026 SPF 2×2材 ノーブランド 68436734

SPF 2×2材

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)1820
サイズ2×2 6F
内容量1本注文コード68436734品番SPF2026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
長さ(mm)1820サイズ2×2 6F寸法(縦×横)(mm)38×38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量15~28までのご注文(同一注文コードにつき)3,280/税込3,608
全国数量29~56までのご注文(同一注文コードにつき)4,920/税込5,412
全国数量57~70までのご注文(同一注文コードにつき)6,550/税込7,205
全国数量71~140までのご注文(同一注文コードにつき)8,190/税込9,009
全国数量141~280までのご注文(同一注文コードにつき)16,390/税込18,029
全国数量281~420までのご注文(同一注文コードにつき)32,770/税込36,047
全国数量421以上のご注文(同一注文コードにつき)49,160/税込54,076
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436734
2023-04-17
用途: 根太
サービス業

10本中4本が若干反っていました。切断して使用していますので現状大きな問題ではないです。

対象商品 : 68436734
2018-12-04
用途: 構造材
製造業

反り、節も少なく、価格の割に品質は良いと思います。

2が参考にしています
2017-02-21
用途: 鳥小屋
その他業種

長さ910ミリに対して、6本とも実寸915ミリ。安いけど5ミリは勘弁。クレーム一歩手前かな~。地元ホムセンの910ミリ材と組み合わせて使ってるので、台無し。もう、モノタロウで材木は買わないかな~

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする